› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-STTB 2,5-TWIN

Cod. Rexel CX3036602
Cod. Produttore 3036602
Cod. EAN 4017918607364

Informazioni principali

  • Descrizione: DS-ST 2,5 Piastra
  • Segmento grande: 32,25x13,83x0,9 mm
  • Segmento piccolo: 22,65x11,65x0,9 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segmenti della piastra terminale, segmento grande: 32,25 X 13,83 X 0,9, segmento piccolo: 22,65 X 11,65 X 0,9, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-STTB 2,5-TWIN