›

D-STTB 2,5

Cod. Rexel CX3026887
Cod. Produttore 3026887
Cod. EAN 4017918820275

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto cavi schermati
  • Connessione: Vite
  • Montaggio: Avvitamento diretto
  • Colore: Argento
  • Serie: SK 20-D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

24 mm

altezza

19,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro del cavo ammesso

5 ... 20 mm

D-STTB 2,5