› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-STS 4 OG

Cod. Rexel CX3036013
Cod. Produttore 3036013
Cod. EAN 4017918817275

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 4
  • Connessione: a molla
  • Sezione conduttori: 0,08-1,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: giallo-verde
  • Tipo: morsetto a due piani
  • Funzione: per conduttori di terra
  • Serie: STTB 1,5-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a due piani per conduttori di terra, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. e 2. piano, sezione: 0,08 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

4,2 mm

altezza

67,5 mm

profondità

47,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 1,5 mm²

D-STS 4 OG