› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

D-STI 4

Cod. Rexel CX3030860
Cod. Produttore 3030860
Cod. EAN 4017918819248

Informazioni principali

  • Passo: 9 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza: 30 mm
  • Colore: rosso
  • Serie: RB ST 6-(2,5/4)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 9 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 30 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

dimensione modulare

9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

D-STI 4