› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-STI/3B

Cod. Rexel CX3036673
Cod. Produttore 3036673
Cod. EAN 4017918821074

Informazioni principali

  • Profondità: 73 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 98,5 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-ST 2,5-PE/3L
  • Tipo: piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 73 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 98,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-STI/3B