› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

D-ST 6 OG

Cod. Rexel CX3036835
Cod. Produttore 3036835
Cod. EAN 4017918943929

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo fusibile: G / 5 x 20
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Colore: Nero
  • Serie: LA 250

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

D-ST 6 OG