› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-ST 4-TWIN OG

Cod. Rexel CX3030721
Cod. Produttore 3030721
Cod. EAN 4017918187965

Informazioni principali

  • Profondità: 39 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 59,8 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-ST 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 39 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 59,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

D-ST 4-TWIN OG