› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-ST 4-QUATTRO/2P PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3043747
Cod. Produttore 3043747
Cod. EAN 4017918975333

Informazioni principali

  • Descrizione: D-ST 4-QUATTRO/2P
  • Tipo: Piastra terminale
  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 97,2 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 97,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-ST 4-QUATTRO/2P PIASTRA TERMINALE