›

D-ST 4

Cod. Rexel CX3026861
Cod. Produttore 3026861
Cod. EAN 4017918820251

Informazioni principali

  • Tipo connessione: molla
  • Montaggio: avvitamento diretto
  • Colore: argento
  • Applicazione: cavi schermati
  • Serie: SK 8-D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

12 mm

altezza

19,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a molla

diametro del cavo ammesso

3 ... 8 mm

D-ST 4