› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-ST 2,5-TWIN BU PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX1199819
Cod. Produttore 1199819
Cod. EAN 4063151263416

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 60,5 mm
  • Colore: blu
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-ST 2,5-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 60,5 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-ST 2,5-TWIN BU PIASTRA TERMINALE
€ 0,4225 x 1 pz.