› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-ST 2,5-QUATTRO PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3030514
Cod. Produttore 3030514
Cod. EAN 4017918187972

Informazioni principali

  • Profondità: 29,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 72,2 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-ST 2,5-QUATTRO
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-ST 2,5-QUATTRO PIASTRA TERMINALE
€ 0,4266 x 1 pz.
(pz.)