Prodotti /

Cod. Rexel
CX3038590
Cod. Produttore
3038590
Cod. EAN
4017918890865

Informazioni di prodotto

Piastra terminale D-ST 2,5-QUATTRO-MT con design compatto e dimensioni ottimizzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alle dimensioni contenute
  • Compatibilità con morsettiere standard per un montaggio senza problemi
  • Riduzione dei tempi di lavoro in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica
  • Materiale di qualità che garantisce durata nel tempo
  • Possibile ottimizzazione del consumo energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 84 mm, colore: grigio

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale