› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-ST 2,5 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3030417
Cod. Produttore 3030417
Cod. EAN 4017918188047

Informazioni principali

  • Profondità: 29,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 48,6 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: CX3030417

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 48,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-ST 2,5 PIASTRA TERMINALE
€ 0,4111 x 1 pz.
(pz.)