› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-ST 16-TWIN OG

Cod. Rexel CX3033171
Cod. Produttore 3033171
Cod. EAN 4046356148061

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Sezione: 0,14-6 mm²
  • Morsetto: a due piani
  • Montaggio: NS 35/7,5-15
  • Colore: giallo-verde
  • Tipo connessione: molla
  • Sezione molla: 0,08-6 mm²
  • Serie: STTBU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a molla a due piani, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,2 mm

altezza

81 mm

profondità

55,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

D-ST 16-TWIN OG