› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

D-ST 16

Cod. Rexel CX3034468
Cod. Produttore 3034468
Cod. EAN 4046356281065

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 30 A
  • Lunghezza: 25 mm
  • Colore: grigio/arancione
  • Serie: SB-ME 2-8
  • Tipo: ponticello apribile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 30 A, lunghezza: 25 mm, colore: grigio/arancione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Multicolore

Tipologia

Ponte commutabile

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

D-ST 16