›

D-SC 4 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3043307
Cod. Produttore 3043307
Cod. EAN 4046356012850

Informazioni principali

  • Serie: D-SC 4
  • Profondità: 48,6 mm
  • Larghezza: 3,2 mm
  • Altezza: 22,3 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 48,6 mm, larghezza: 3,2 mm, altezza: 22,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

3,56 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-SC 4 PIASTRA TERMINALE