› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTV 6 PARETINA TERMINALE

Cod. Rexel CX1180894
Cod. Produttore 1180894
Cod. EAN 4063151215576

Informazioni principali

  • Serie: D-PTV 6
  • Profondità: 36 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 61 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 61 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PTV 6 PARETINA TERMINALE