› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTV 2,5/4 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX1088746
Cod. Produttore 1088746
Cod. EAN 4055626890272

Informazioni principali

  • Profondità: 35,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 50,8 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PTV 2,5/4
  • Tipo: piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 35,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 50,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTV 2,5/4 PIASTRA TERMINALE
€ 0,3827 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.