›

D-PTV 2,5/4-MT PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX1079918
Cod. Produttore 1079918
Cod. EAN 4055626801704

Informazioni principali

  • Profondità: 29,1 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 63,3 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PTV
  • Tipo: Piastra terminale
  • Modello: 2,5/4-MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 63,3 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PTV 2,5/4-MT PIASTRA TERMINALE