› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTTBS 4 ACCESSORI MORS.

Cod. Rexel CX3211849
Cod. Produttore 3211849
Cod. EAN 4055626275581

Informazioni principali

  • Profondità: 46,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 96 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: PTTBS 4
  • Accessori: Morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 46,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 96 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTTBS 4 ACCESSORI MORS.