› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTTBS 2,5-QUATTRO PIASTRA TERMINA

Cod. Rexel CX3210613
Cod. Produttore 3210613
Cod. EAN 4055626004600

Informazioni principali

  • Profondità: 51,4 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 115,2 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Piastra terminale
  • Capacità: 2,5 mm²
  • Configurazione: Quattro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 51,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 115,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTTBS 2,5-QUATTRO PIASTRA TERMINA