› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTTBS 1,5/S PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3214699
Cod. Produttore 3214699
Cod. EAN 4046356616270

Informazioni principali

  • Profondità: 41 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 78,6 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-PTTBS 1,5/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 41 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 78,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PTTBS 1,5/S PIASTRA TERMINALE