› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTTB 4-TG PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3211918
Cod. Produttore 3211918
Cod. EAN 4055626380964

Informazioni principali

  • Profondità: 39,7 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 104 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PTTB 4-TG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 104 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTTB 4-TG PIASTRA TERMINALE