› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTT 2,5-2MT-0,8 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3210300
Cod. Produttore 3210300
Cod. EAN 4046356862745

Informazioni principali

  • Dimensioni: 39,5x0,8x92,4 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Spessore: 0,8 mm
  • Altezza: 92,4 mm
  • Profondità: 39,5 mm
  • Serie: D-PTT
  • Capacità: 2,5-2MT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,5 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 92,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

0,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTT 2,5-2MT-0,8 PIASTRA TERMINALE