› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 PIASTRA TERMINA

Cod. Rexel CX3210353
Cod. Produttore 3210353
Cod. EAN 4046356942058

Informazioni principali

  • Profondità: 34,9 mm
  • Larghezza: 0,8 mm
  • Altezza: 86 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PTT 1,5/S-2MT-0,8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 34,9 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 86 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

0,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 PIASTRA TERMINA