› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTRV 4 WH 1-4 LGS ACCESSORI MORSE

Cod. Rexel CX3270234
Cod. Produttore 3270234
Cod. EAN 4055626260174

Informazioni principali

  • Profondità: 48,9 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 63,6 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: MORSE
  • Tipo: Piastra terminale
  • Applicazione: Accessori morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 48,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 63,6 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTRV 4 WH 1-4 LGS ACCESSORI MORSE