› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTME 6/1P PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3212307
Cod. Produttore 3212307
Cod. EAN 4046356623223

Informazioni principali

  • Profondità: 41,9 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 99,4 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PTME 6/1P
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 41,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 99,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

D-PTME 6/1P PIASTRA TERMINALE