› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTIO 1,5/S/4 PIASTA TERMINALE

Cod. Rexel CX3244588
Cod. Produttore 3244588
Cod. EAN 4046356735322

Informazioni principali

  • Profondità: 33,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 90,8 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PTIO 1,5/S/4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 33,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 90,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PTIO 1,5/S/4 PIASTA TERMINALE