› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTI 4/3 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3214054
Cod. Produttore 3214054
Cod. EAN 4055626042572

Informazioni principali

  • Serie: D-PTI 4/3
  • Profondità: 48,2 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 114 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 48,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 114 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PTI 4/3 PIASTRA TERMINALE