› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTI/3B PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3213976
Cod. Produttore 3213976
Cod. EAN 4046356609845

Informazioni principali

  • Serie: D-PTI/3B
  • Profondità: 48,2 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 101 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 48,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 101 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PTI/3B PIASTRA TERMINALE