› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PTI 16/S ACCESSORI MORSETTI

Cod. Rexel CX3214027
Cod. Produttore 3214027
Cod. EAN 4046356702256

Informazioni principali

  • Profondità: 43,4 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 77,7 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-PTI 16/S
  • Categoria: Accessori morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 43,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 77,7 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PTI 16/S ACCESSORI MORSETTI