› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PT 6-QUATTRO PIASTRA TERNINALE

Cod. Rexel CX3212963
Cod. Produttore 3212963
Cod. EAN 4046356538152

Informazioni principali

  • Profondità: 36 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 90,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PT 6-QUATTRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 90,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PT 6-QUATTRO PIASTRA TERNINALE