› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PT 6 Piastra terminale

Cod. Rexel CX3212044
Cod. Produttore 3212044
Cod. EAN 4046356494786

Informazioni principali

  • Profondità: 36 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 57,7 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PT 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 36 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 57,7 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PT 6 Piastra terminale
€ 0,4236 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.