› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PT 4-PE/L/HESI ACCESSORI MORSETTI

Cod. Rexel CX3002619
Cod. Produttore 3002619
Cod. EAN 4055626370323

Informazioni principali

  • Profondità: 48,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 119,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-PT 4-PE/L/HESI
  • Applicazione: Accessori morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 48,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 119,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PT 4-PE/L/HESI ACCESSORI MORSETTI