› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PT 2,5-4L PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX1336340
Cod. Produttore 1336340
Cod. EAN 4063151637101

Informazioni principali

  • Profondità: 60,9 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 142,4 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PT 2,5-4L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 60,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 142,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

D-PT 2,5-4L PIASTRA TERMINALE