› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-PT 16-TWIN N PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3208799
Cod. Produttore 3208799
Cod. EAN 4046356737524

Informazioni principali

  • Profondità: 46 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 100,2 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-PT 16-TWIN N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 46 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 100,2 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-PT 16-TWIN N PIASTRA TERMINALE