› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-MUT 1,5 PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3248028
Cod. Produttore 3248028
Cod. EAN 4046356817578

Informazioni principali

  • Serie: D-MUT
  • Profondità: 18,3 mm
  • Larghezza: 0,8 mm
  • Altezza: 22,8 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 18,3 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 22,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

0,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

D-MUT 1,5 PIASTRA TERMINALE