› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-MT 1,5 BU

Cod. Rexel CX3004171
Cod. Produttore 3004171
Cod. EAN 4017918090685

Informazioni principali

  • Tipo fusibile: Vetro/ceramica
  • Dimensioni fusibile: 6,3 x 32 mm
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione cavo: 0,5 - 16 mm²
  • Serie: UK 6,3-HESI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione:  0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

10,2 mm

altezza

79 mm

profondità

60,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Altro

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

D-MT 1,5 BU