› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D L 2,8 64X 8

Cod. Rexel CX2202220
Cod. Produttore 2202220
Cod. EAN 4017918269296

Informazioni principali

  • Colore spia: trasparente
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Spia luminosa
  • Numero segnali: 5
  • Serie: UK 5-HESI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spia luminosa, colore: trasparente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

D L 2,8 64X 8