› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

D-DTME 6

Cod. Rexel CX3031526
Cod. Produttore 3031526
Cod. EAN 4017918176303

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Connessione: a molla
  • Sezione conduttore: 0,08-1,5 mm²
  • Sezione dimensionamento: 1,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: STTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a molla a due piani, con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

4,2 mm

altezza

67,5 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 1,5 mm²

D-DTME 6