Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073200149
Cod. Produttore
073200149
Cod. EAN
8033603439207

Informazioni di prodotto

Serie CVL - Armadio in vetroresina 2 vani e GMI, con serratura, dim. 860x1394x450 mm (BxAxP)
Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di muratura (da ordinare separatamente). Con cassonetto portacontatore incorporato sul fianco destro – accesso indipendente con serratura diversificata (in esecuzione standard triangolare luchettabile). Adatto per il montaggio diretto di contatori. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.