›

CUTFOX-S VDE M_DB

Cod. Rexel CX1212511
Cod. Produttore 1212511
Cod. EAN 4046356585170

Informazioni principali

  • Sezione min.: 2,5 mm²
  • Sezione max.: 6 mm²
  • Peso: 21 g
  • Colore: nero
  • Tipo: pinza spelafili
  • Serie: WIREFOX-D SR 6-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile spelafili, sezione min.: 2,5 mm², sezione max.: 6 mm², peso 21 g, nero

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Non trattato

peso

21 g

lunghezza

83 mm

taglio rotondo

lunghezza delle ganasce

20 mm

larghezza della testa

22 mm

Design dell'impugnatura

Monocomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Non trattato

altezza testa

43 mm

diametro zona di asportazione isolamento

1,9 ... 2,9 mm

sezione zona di asportazione isolamento

2,5 ... 6 mm²

CUTFOX-S VDE M_DB