Prodotti /

Cod. Rexel
CX1139721
Cod. Produttore
1139721
Cod. EAN
4063151088187

Informazioni di prodotto

Il CUTFOX-ES-1 è un utensile da taglio progettato per garantire efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con taglio rapido e preciso
  • Leggerezza, solo 115 g, per un uso prolungato senza affaticamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio netto fino a 35 mm² per connessioni sicure
  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utensile da taglio, sezione max.: 35 mm², peso 115 g

Adatto per il diametro max. del cavo

8 mm

isolato

sezione max. del cavo

35 mm²

lunghezza totale

150 mm

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti