›

CUTFOX 25

Cod. Rexel CX1204135
Cod. Produttore 1204135
Cod. EAN 4017918106409

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo: Guida di supporto
  • Profilo: Standard NS 35/15
  • Variante: Non perforata
  • Colore: Argento
  • Imballo: 10 pezzi
  • Serie: NS 35/15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

CUTFOX 25