›

Custodia zoccolo B24 alluminio pressofuso impermeabile con bloccaggio trasversale uscite cavi laterali M32 altezza 68 mm standard

Cod. Rexel CX1412874
Cod. Produttore 1412874
Cod. EAN 4055626061238

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Altezza: 68 mm
  • Uscite cavi: 2 laterali M32
  • Bloccaggio: Trasversale
  • Tipo custodia: Zoccolo B24
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Grado protezione: Impermeabile
  • Serie: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia a zoccolo B24, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 2, laterali, 2x M32, altezza: 68 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

57 mm

altezza

68 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

Con distanziatore

numero di cavità

2

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Custodia zoccolo B24 alluminio pressofuso impermeabile con bloccaggio trasversale uscite cavi laterali M32 altezza 68 mm standard