Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
44 mm
altezza
87,5 mm
profondità
120 mm
colore del corpo
Nero
tipo di bloccaggio
Staffa longitudinale
numero di ingressi per conduttori
1
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
resistenza agli urti
IK08
numero di cavità
esecuzione della scatola
grado di protezione (IP), montato
IP66
materiale della piastra adattatrice
Disposizione dell'ingresso cavi
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo
Baionetta
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te