Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
44 mm
altezza
76 mm
profondità
120 mm
colore del corpo
Altro
tipo di bloccaggio
Staffa trasversale
numero di ingressi per conduttori
1
esecuzione EMC
Materiale del corpo
rivestimento scatola
Non rivestito
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
resistenza agli urti
IK09
numero di cavità
esecuzione della scatola
grado di protezione (IP), montato
IP66
materiale della piastra adattatrice
Disposizione dell'ingresso cavi
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo
Metrico
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te