›

Custodia protettiva alluminio B24 impermeabile con uscita cavi laterale M32, altezza 60 mm, bloccaggio trasversale standard

Cod. Rexel CX1412774
Cod. Produttore 1412774
Cod. EAN 4055626060408

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Bloccaggio: Trasversale
  • Uscite cavi: 1 laterale M32
  • Altezza: 60 mm
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Grado protezione: Impermeabile
  • Standard: Incluso
  • Serie: B24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B24, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M32, altezza: 60 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

60 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Custodia protettiva alluminio B24 impermeabile con uscita cavi laterale M32, altezza 60 mm, bloccaggio trasversale standard