Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281943
Cod. Produttore
281943
Cod. EAN
4015082819439

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Materiale: Plastica resistente
  • Protezione: IP65
  • Uso: Arresto d'emergenza
  • Costruzione: Robusta
  • Intervento: Rapido
  • Ambienti: Difficili
  • Sicurezza: Massima
Interruttore di emergenza da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 contro polvere e getti d’acqua. Questo dispositivo è adatto per applicazioni che richiedono un arresto immediato in situazioni di emergenza, assicurando sicurezza e affidabilità. Il design compatto e il materiale durevole lo rendono ideale per installazioni industriali dove è necessario un controllo rapido e sicuro dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il CUST ISOL LUCC 0 C è un dispositivo di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza. Realizzato in plastica resistente, offre un grado di protezione IP65, rendendolo ideale per ambienti difficili. Questo prodotto è specificamente adatto per l'arresto d'emergenza, assicurando un intervento rapido quando necessario. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico, unendo praticità e sicurezza in un unico prodotto.

larghezza

90 mm

Tipologia

Incasso

altezza

129 mm

profondità

128 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Produttore

CUST ISOL LUCC 0 C Dispositivo Sicurezza IP65 Arresto Emergenza