Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281636
Cod. Produttore
281636
Cod. EAN
4015082816360

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione motore integrata: Sì
  • Tipo custodia: Isolamento emergenza
  • Montaggio: Diretto in macchina
  • Materiale custodia: Non specificato
  • Funzione: Interruttore di sicurezza

Documentazione tecnica

Interruttore di emergenza da incasso realizzato in plastica resistente con grado di protezione IP65, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Progettato specificamente per l'isolamento e l'arresto rapido in situazioni di emergenza, offre un funzionamento sicuro e immediato. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficace e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia per interruttori per protezione motore per l'integrazione diretta nella macchina

larghezza

90 mm

Tipologia

Incasso

altezza

129 mm

profondità

176 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia isolamento emergenza salvamotore incasso macchina